text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/4 Saca-polia externo com 3 braços 280 mm largura do mordente 390 mm profundidade do mordente

Referência 4U403924
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 12
Comprimento da rosca (mm) 250
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 12
Comprimento da rosca (mm) 250
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 390
Largura do pé de gancho (mm) 32
Profundidade do pé de gancho (mm) 20
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 280
Marca Gedore
Model 1.15/4

Descrição

Com vantagens técnicas e económicas devido ao alcance de aperto variável e ao aperto automático das pernas, especialmente adequado para desmontar polias de correia trapezoidal e volantes montados em veios mais compridos, atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), atualizável com fuso hidráulico

Números do artigo

Referência 4U403924
EAN 4036976104684
UBB 500642672439
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8006510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.