Prensas hidráulicas
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Prensas hidráulicas
3S225956
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
Gedore 1.15/4-HSP1 Extrator hidráulico externo com 3 braços Largura do mordente 280 mm Profundidade do mordente 310 mm
Adiconar catálogo
Referência
3S225956
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
10
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
10
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
310
Largura do pé de gancho (mm)
32
Profundidade do pé de gancho (mm)
20
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
280
Marca
Gedore
Model
1.15/4-HSP1
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com vantagens técnicas e económicas devido ao alcance de aperto variável e ao aperto automático das pernas, Especialmente adequado para remover rodas de polias de correia trapezoidal e volantes montados em eixos mais longos, Com o fuso hidráulico, é sempre possível uma ação de tração controlada e segura, Também disponível com fuso padrão - Modelo 1.15, Também disponível com fuso padrão - Modelo 1.15
Números do artigo
Referência
3S225956
EAN
4036976110227
UBB
500642673262
UNSPSC
27121500
Artigo do fabricante nr
1392980