text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/2 Saca-polia externo com 3 braços Largura do mordente 200 mm Profundidade do mordente 210 mm

Referência 7O157961
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 200
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 210

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 200
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 210
Largura do pé de gancho (mm) 25
Profundidade do pé de gancho (mm) 16
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 200
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.15/2

Números do artigo

Referência 7O157961
EAN 4036976104660
UBB 500642672017
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8006350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.