text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/1L Saca-bocais externo com 3 braços 150 mm largura do mordente 200 mm profundidade do mordente

Referência 4B378046
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 1.5
Comprimento da rosca (mm) 155
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 1.5
Comprimento da rosca (mm) 155
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 200
Largura do pé de gancho (mm) 10
Profundidade do pé de gancho (mm) 6
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 1
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 150
Marca Gedore
Model 1.15/1L

Descrição

As extremidades das pernas duplas, largas ou estreitas, fixam-se automaticamente quando estão sob tensão, Para utilização em ventiladores com 3 orifícios a partir de Ø 10 mm, Para utilização em ventiladores com 3 orifícios a partir de Ø 10 mm

Números do artigo

Referência 4B378046
EAN 4036976104653
UBB 500642672843
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8006270
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.