Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
3Y172762
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
Gedore 1.15/0 Saca-polia externo com 3 braços 90 mm largura do maxilar 100 mm profundidade do maxilar
Adiconar catálogo
Referência
3Y172762
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
110
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
110
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
100
Largura do pé de gancho (mm)
14
Profundidade do pé de gancho (mm)
9
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
90
Marca
Gedore
Model
1.15/0
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com vantagens técnicas e económicas devido ao alcance de aperto variável e ao aperto automático das patas, Especialmente adequado para retirar rodas de polias de correias trapezoidais e volantes montados em veios mais compridos, Expansível com fuso hidráulico (ver tabela), Expansível com fuso hidráulico
Números do artigo
Referência
3Y172762
EAN
4036976104639
UBB
500642671696
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8006000