text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/5 Saca-polia externo com 2 braços 420 mm largura do maxilar 480 mm profundidade do maxilar

Referência 5B470133
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 8
Comprimento da rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 480

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 8
Comprimento da rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 480
Largura do pé de gancho (mm) 32
Profundidade do pé de gancho (mm) 20
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 420
Marca Gedore
Código do produto 82055980
Model 1.14/5

Números do artigo

Referência 5B470133
EAN 4036976104592
UBB 500642669898
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8005620
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.