Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
4P118283
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
Gedore 1.14/3 Saca-polia externo 2 braços 250 mm largura do mordente 260 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
4P118283
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
8
Comprimento da rosca (mm)
250
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
8
Comprimento da rosca (mm)
250
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
260
Largura do pé de gancho (mm)
32
Profundidade do pé de gancho (mm)
18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
250
Marca
Gedore
Model
1.14/3
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com vantagens técnicas e económicas devido ao alcance de aperto variável e ao aperto automático das pernas, especialmente adequado para desmontar polias de correia trapezoidal e volantes montados em veios mais compridos, atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), atualizável com fuso hidráulico
Números do artigo
Referência
4P118283
EAN
4036976104578
UBB
500642669484
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8005460