Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
7R145341
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
Gedore 1.14/1 Saca-polia externo com 2 braços 130 mm largura do mordente 140 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
7R145341
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
140
Largura do pé de gancho (mm)
18
Profundidade do pé de gancho (mm)
11
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
130
Marca
Gedore
Model
1.14/1
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com vantagens técnicas e económicas devido ao alcance de aperto variável e ao aperto automático das pernas, especialmente adequado para desmontar polias de correia trapezoidal e volantes montados em veios mais compridos, atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), atualizável com fuso hidráulico
Números do artigo
Referência
7R145341
EAN
4036976104547
UBB
500642669062
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8005030