text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/0 Saca-polia externo 2 braços 90 mm largura do mordente 100 mm profundidade do mordente

Referência 9A847308
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 110
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 100

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 110
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 100
Largura do pé de gancho (mm) 14
Profundidade do pé de gancho (mm) 9
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 90
Marca Gedore
Código pautal
Model 1.14/0

Números do artigo

Referência 9A847308
EAN 4036976104530
UBB 500642668809
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8004810
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.