text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/3 Saca-polia externo com 3 braços 180 mm largura do maxilar 200 mm profundidade do maxilar

Referência 8Q964629
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 12
Comprimento da rosca (mm) 250
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 12
Comprimento da rosca (mm) 250
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 200
Largura do pé de gancho (mm) 32
Profundidade do pé de gancho (mm) 20
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 4
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 180
Marca Gedore
Model 1.13/3

Descrição

Modelo económico barato, As pernas agarram-se automaticamente, As pernas agarram-se automaticamente

Números do artigo

Referência 8Q964629
EAN 4036976104493
UBB 500642668239
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8004490
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.