Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
6F949701
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
Gedore 1.13/2 Saca-polia externo com 3 braços 130 mm largura do mordente 160 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
6F949701
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
200
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
160
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
200
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
160
Largura do pé de gancho (mm)
25
Profundidade do pé de gancho (mm)
14
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
130
Marca
Gedore
Código pautal
82055980
Model
1.13/2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6F949701
EAN
4036976104486
UBB
500642668072
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8004300