text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/1 Saca-polia externo com 3 braços 90 mm largura do mordente 120 mm profundidade do mordente

Referência 5G769597
Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 155
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 120

Especificações

Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 155
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 120
Largura do pé de gancho (mm) 18
Profundidade do pé de gancho (mm) 11
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 2.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 90
Marca Gedore
Model 1.13/1

Números do artigo

Referência 5G769597
EAN 4036976104479
UBB 500642667819
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8004220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.