text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/02 Saca-terminal de bateria Saca-polia externo com 3 braços 60 mm largura do mordente 40 mm profundidade do mordente

Referência 5R112886
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 0.75
Comprimento da rosca (mm) 60
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 40

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 0.75
Comprimento da rosca (mm) 60
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 40
Largura do pé de gancho (mm) 10
Profundidade do pé de gancho (mm) 5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 60
Marca Gedore
Model 1.13/02

Números do artigo

Referência 5R112886
EAN 4036976104516
UBB 500642668494
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8004650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.