text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/00 Extrator de terminal de bateria 3 braços externo 70 mm largura do mordente 80 mm profundidade do mordente

Referência 4X569990
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 100
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 80

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 100
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 80
Largura do pé de gancho (mm) 14
Profundidade do pé de gancho (mm) 8
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 70
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.13/00

Números do artigo

Referência 4X569990
EAN 4036976112092
UBB 500642668643
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1628410
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.