Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
6F171141
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
Gedore 1.13/0 Saca-polia externo com 3 braços 70 mm largura do mordente 80 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
6F171141
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
110
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
110
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
80
Largura do pé de gancho (mm)
14
Profundidade do pé de gancho (mm)
8
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
70
Marca
Gedore
Model
1.13/0
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Modelo económico e económico, As pernas agarram-se automaticamente, As pernas agarram-se automaticamente
Números do artigo
Referência
6F171141
EAN
4036976104462
UBB
500642667652
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8004140