Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
9Z752264
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
Gedore 1.12/2 Saca-polia externo com 2 braços 130 mm largura do mordente 160 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
9Z752264
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
200
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
200
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
160
Largura do pé de gancho (mm)
25
Profundidade do pé de gancho (mm)
14
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
130
Marca
Gedore
Model
1.12/2
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Modelo económico barato, As pernas agarram-se automaticamente, As pernas agarram-se automaticamente
Números do artigo
Referência
9Z752264
EAN
4036976104400
UBB
500642665425
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8003410