Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
5R566215
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
Gedore 1.12/1 Saca-polia externo com 2 braços 90 mm largura do mordente 120 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
5R566215
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
155
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
120
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
155
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
120
Largura do pé de gancho (mm)
18
Profundidade do pé de gancho (mm)
11
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
2.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
90
Marca
Gedore
Código pautal
82055980
Model
1.12/1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R566215
EAN
4036976104394
UBB
500642665268
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8003330