Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
1G515851
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
Gedore 1.12/02 Saca-terminal de bateria Saca-polia externo com 2 braços 60 mm largura do mordente 40 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
1G515851
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
0.5
Comprimento da rosca (mm)
60
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
0.5
Comprimento da rosca (mm)
60
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
40
Largura do pé de gancho (mm)
10
Profundidade do pé de gancho (mm)
5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
60
Marca
Gedore
Código pautal
82055980
Model
1.12/02
Download como PDF
Imprimir
Descrição
As pernas agarram-se automaticamente, As pernas agarram-se automaticamente
Números do artigo
Referência
1G515851
EAN
4036976104431
UBB
500642665839
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8003840