Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
2O076746
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
Gedore 1.12/00 Extrator de terminal de bateria Externo com 2 braços Largura da garra 70 mm Profundidade da garra 80 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2O076746
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
0.5
Comprimento da rosca (mm)
100
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
0.5
Comprimento da rosca (mm)
100
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
80
Largura do pé de gancho (mm)
14
Profundidade do pé de gancho (mm)
8
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
70
Marca
Gedore
Model
1.12/00
Download como PDF
Imprimir
Descrição
As pernas agarram-se automaticamente, As pernas agarram-se automaticamente
Números do artigo
Referência
2O076746
EAN
4036976112108
UBB
500642666092
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1628402