Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
9P075769
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
Gedore 1.11/3 Saca-polia externo com 3 braços 220 mm largura do mordente 170 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
9P075769
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
170
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
170
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
170
Largura do pé de gancho (mm)
20
Profundidade do pé de gancho (mm)
13
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
220
Marca
Gedore
Model
1.11/3
Download como PDF
Imprimir
Descrição
As extremidades das pernas duplas, largas ou estreitas, agarram-se automaticamente, As extremidades das pernas largas do dispositivo de extração 1.11/2, /3, /4 e /5 possuem ranhuras de 8 mm, de modo que as polias ou engrenagens também podem ser retiradas com parafusos de 8 mm, As extremidades das pernas largas do dispositivo de extração 1.11/2, /3, /4 e /5 possuem ranhuras de 8 mm, de modo que as polias ou engrenagens também podem ser retiradas com parafusos de 8 mm
Números do artigo
Referência
9P075769
EAN
4036976112795
UBB
500642664436
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1731904