Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
0Z737655
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
Gedore 1.11/2 Saca-polia externo com 3 braços 160 mm largura do maxilar 130 mm profundidade do maxilar
Adiconar catálogo
Referência
0Z737655
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
170
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
130
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
170
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
130
Largura do pé de gancho (mm)
20
Profundidade do pé de gancho (mm)
13
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
160
Marca
Gedore
Model
1.11/2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Z737655
EAN
4036976104363
UBB
500642664279
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8003090