text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/1 Saca-polia externo com 3 braços 90 mm largura do mordente 80 mm profundidade do mordente

Referência 2E351154
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 125
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 125
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 80
Largura do pé de gancho (mm) 10
Profundidade do pé de gancho (mm) 7
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 90
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.11/1

Descrição

As extremidades das pernas duplas, largas ou estreitas, agarram-se automaticamente, As extremidades das pernas largas do extrator 1.11/2, /3, /4 e /5 possuem ranhuras de 8 mm, pelo que as polias ou as engrenagens também podem ser retiradas com parafusos de 8 mm, As extremidades das pernas largas do extrator 1.11/2, /3, /4 e /5 possuem ranhuras de 8 mm, pelo que as polias ou as engrenagens também podem ser retiradas com parafusos de 8 mm

Números do artigo

Referência 2E351154
EAN 4036976104356
UBB 500642664014
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8002950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.