text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/4 Saca-polia externo com 2 braços 320 mm largura do mordente 260 mm profundidade do mordente

Referência 0Q231289
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 8
Comprimento da rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 8
Comprimento da rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 260
Largura do pé de gancho (mm) 32
Profundidade do pé de gancho (mm) 27
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 6.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 320
Marca Gedore
Model 1.10/4

Descrição

As extremidades das pernas duplas, largas ou estreitas, agarram-se automaticamente, As extremidades das pernas largas do dispositivo de extração 1.10/2, /3, /4 e /5 possuem ranhuras de 8 mm, de modo que as polias ou engrenagens também podem ser retiradas com parafusos de 8 mm, As extremidades das pernas largas do dispositivo de extração 1.10/2, /3, /4 e /5 possuem ranhuras de 8 mm, de modo que as polias ou engrenagens também podem ser retiradas com parafusos de 8 mm

Números do artigo

Referência 0Q231289
EAN 4036976112771
UBB 500642662604
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1731882
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.