text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.09/2 Saca-polia interno com 3 braços Largura do mordente 80 mm Profundidade do mordente 250 mm

Referência 6G819616
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 6.5
Comprimento da rosca (mm) 350
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 6.5
Comprimento da rosca (mm) 350
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 250
Largura do pé de gancho (mm) 24
Profundidade do pé de gancho (mm) 12
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '250.000']
Marca Gedore
Model 1.09/2

Descrição

As patas abrem-se por simples rotação e envolvem automaticamente a peça a retirar, acabando com a morosidade da montagem e do reajustamento das patas, O aço de alta qualidade e o tratamento termoquímico garantem a maior resistência do fuso e das patas, A esfera ou a ponta podem ser facilmente trocadas, A esfera ou a ponta podem ser facilmente trocadas

Números do artigo

Referência 6G819616
EAN 4036976112849
UBB 500642661879
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1748181
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.