Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
8Q819697
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
Gedore 1.07/S2A-E Puxador rápido 3 braços externo 200 mm largura do mordente 150 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
8Q819697
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Largura do pé de gancho (mm)
40
Profundidade do pé de gancho (mm)
7
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
200
Com ajuste rápido
Sim
Marca
Gedore
Model
1.07/S2A-E
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Particularmente adequado para locais de difícil acesso, Pernas de libertação rápida para uma montagem e ajuste rápidos e fáceis, Gancho forjado a quente, Ganchos autoportantes com perfil em T para uma ligação por encaixe, Pés de gancho forjados finos, Ajuste rápido patenteado para um ajuste e reajuste simples e seguro - sem a utilização de ferramentas, Pode ser utilizado como extrator interno, reposicionando os ganchos, Superfície do fuso nitrocarbonetada, resistente ao desgaste e à corrosão, o fuso permanece liso e limpo - não é necessário lubrificar ou passar óleo, A travessa pode ser combinada com outros modelos de fuso/gancho e comprimentos do kit de construção do extrator GEDORE
Números do artigo
Referência
8Q819697
EAN
4036976123623
UBB
500642661044
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
2016060