text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/S1A-E Extrator Rápido 3 Braços Externo 130mm Largura do mordente 100mm Profundidade do mordente

Referência 7N594825
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 2.5
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 2.5
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 100
Largura do pé de gancho (mm) 29.5
Profundidade do pé de gancho (mm) 7.5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.7
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 130
Com ajuste rápido Sim
Marca Gedore
Model 1.07/S1A-E

Descrição

Particularmente adequado para locais de difícil acesso, Pernas de libertação rápida para uma montagem e ajuste rápidos e fáceis, Gancho forjado a quente, Ganchos autoportantes com perfil em T para uma ligação por encaixe, Pés de gancho forjados finos, Ajuste rápido patenteado para um ajuste e reajuste simples e seguro - sem a utilização de ferramentas, Pode ser utilizado como extrator interno, reposicionando os ganchos, Superfície do fuso nitrocarbonetada, resistente ao desgaste e à corrosão, o fuso permanece liso e limpo - não é necessário lubrificar ou passar óleo, A travessa pode ser combinada com outros modelos de fuso/gancho e comprimentos do kit de construção do extrator GEDORE

Números do artigo

Referência 7N594825
EAN 4036976123609
UBB 500642660624
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 2016044
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.