Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
3U722288
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
Gedore 1.07/S1-E Extrator rápido de 3 braços externo 90 mm largura do mordente 100 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
3U722288
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
2.5
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
2.5
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
100
Largura do pé de gancho (mm)
29.5
Profundidade do pé de gancho (mm)
7.5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.7
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
90
Com ajuste rápido
Sim
Marca
Gedore
Model
1.07/S1-E
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Particularmente adequado para locais de difícil acesso, Pernas de libertação rápida para uma montagem e ajuste rápidos e fáceis, Gancho forjado a quente, Ganchos autoportantes com perfil em T para uma ligação por encaixe, Pés de gancho forjados finos, Ajuste rápido patenteado para um ajuste e reajuste simples e seguro - sem a utilização de ferramentas, Pode ser utilizado como extrator interno, reposicionando os ganchos, Superfície do fuso nitrocarbonetada, resistente ao desgaste e à corrosão, o fuso permanece liso e limpo - não é necessário lubrificar ou passar óleo, A travessa pode ser combinada com outros modelos de fuso/gancho e comprimentos do kit de construção do extrator GEDORE
Números do artigo
Referência
3U722288
EAN
4036976123593
UBB
500642660475
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
2016036