Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
1K680731
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
Gedore 1.07/4A Saca-polia universal externo/interno com 3 braços 580 mm largura do mordente 200 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
1K680731
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
10
Comprimento da rosca (mm)
360
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
10
Comprimento da rosca (mm)
360
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
200
Largura do pé de gancho (mm)
36
Profundidade do pé de gancho (mm)
28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
6.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '640.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
580
Marca
Gedore
Código pautal
82055980
Model
1.07/4A
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Também é adequado para remover rodas pesadas de polias de correia em V de vários estágios, volantes, rodas dentadas, etc, Os pinos são utilizados para bloquear os braços a 120 graus um do outro no cubo, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Este extrator também pode ser utilizado com o auxiliar hidráulico n.º 1.50 sem necessitar de qualquer casquilho de redução, A pedido, este extrator também está disponível com pernas adicionais e extensível até 6 braços, Superfície do fuso nitrocarbonetada, resistente ao desgaste e à corrosão, o fuso permanece liso e limpo - não é necessário lubrificar ou passar óleo, A travessa pode ser combinada com outros modelos de fuso/gancho e comprimentos do kit de construção do extrator GEDORE
Números do artigo
Referência
1K680731
EAN
4036976121056
UBB
500642654601
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1958003