Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
7X500784
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
Gedore 1.07/4A-5 Extrator universal externo/Interno com 3 braços 580 mm largura da mandíbula 500 mm profundidade da mandíbula
Adiconar catálogo
Referência
7X500784
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
10
Comprimento da rosca (mm)
360
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
10
Comprimento da rosca (mm)
360
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
500
Largura do pé de gancho (mm)
36
Profundidade do pé de gancho (mm)
28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
6.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '640.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
580
Marca
Gedore
Model
1.07/4A-5
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Também é adequado para remover rodas pesadas de polias de correia em V de vários estágios, volantes, rodas dentadas, etc, Os pinos são utilizados para bloquear os braços a 120 graus um do outro no cubo, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Este extrator também pode ser utilizado com o auxiliar hidráulico n.º 1.50 sem necessitar de qualquer casquilho de redução, A pedido, este extrator também está disponível com mais pernas e extensível até 6 braços, Superfície do fuso nitrocarbonetada, resistente ao desgaste e à corrosão, o fuso permanece liso e limpo - não é necessário lubrificar ou passar óleo, A travessa pode ser combinada com outros modelos de fuso/gancho e comprimentos do kit de construção do extrator GEDORE
Números do artigo
Referência
7X500784
EAN
4036976125177
UBB
500642655442
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
2302810