text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/41-B Saca-polia universal externo/interno com 3 braços 450 mm largura do mordente 200 mm profundidade do mordente

Referência 1P867529
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 200
Largura do pé de gancho (mm) 36
Profundidade do pé de gancho (mm) 28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 6.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '530.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 450
Marca Gedore
Model 1.07/41-B

Descrição

Também é adequado para a remoção de rodas de polias de correias trapezoidais pesadas, volantes, rodas dentadas, etc., Os pinos são utilizados para bloquear os braços a 120 graus entre si no cubo, Pernas rígidas forjadas numa só peça, Travão de perna - evita o deslizamento involuntário da perna. A perna pode ser deslizada ao longo da viga transversal com o premir de um botão, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Este extrator também pode ser utilizado com o auxiliar hidráulico n.º 1.50 sem necessitar de qualquer casquilho de redução, A pedido, este extrator também está disponível com pernas adicionais e extensível até 6 braços, A travessa pode ser combinada com outros modelos de fuso/gancho e comprimentos do kit de construção de extrator GEDORE

Números do artigo

Referência 1P867529
EAN 4036976126013
UBB 500642657265
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 2546531
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.