text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/41-B-HSP3 Extrator hidráulico externo/interno com 3 braços 450 mm largura do mordente 140 mm profundidade do mordente

Referência 3V738739
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 140
Largura do pé de gancho (mm) 36
Profundidade do pé de gancho (mm) 28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 6.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '530.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 450
Marca Gedore
Model 1.07/41-B-HSP3

Descrição

Também é adequado para a desmontagem de polias de correias trapezoidais pesadas, volantes, rodas dentadas, etc., Os pinos são utilizados para bloquear os braços a 120 graus entre si no cubo, Pernas rígidas forjadas numa só peça, Travão de perna - evita o deslizamento involuntário da perna. A perna pode ser deslizada ao longo da viga transversal premindo um botão, Invertendo as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, Este extrator também pode ser utilizado com a ajuda hidráulica n.º 1.50 sem necessitar de qualquer casquilho de redução, A pedido, este extrator também está disponível com pernas adicionais e extensível até 6 braços, A peça de pressão pode ser substituída por uma ponta e alongada, conforme necessário.., O fuso de pequena pressão é fixado com um bloqueio de desenroscamento para impedir qualquer retirada acidental, Também disponível com fuso standard - Modelo 1.07/4-B, A remoção controlada só é garantida quando se utiliza uma chave dinamométrica

Números do artigo

Referência 3V738739
EAN 4036976126051
UBB 500642657679
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 2546574
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.