text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Gedore 1.07/4-5 Saca-polia universal externo/interno com 3 braços Largura do mordente 450 mm Profundidade do mordente 500 mm

Referência 6M401526
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 500
Largura do pé de gancho (mm) 36
Profundidade do pé de gancho (mm) 28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 6.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '530.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 450
Marca Gedore
Model 1.07/4-5

Descrição

Também é adequado para remover rodas pesadas de polias de correia em V de vários estágios, volantes, rodas dentadas, etc, Os pinos são utilizados para bloquear os braços a 120 graus um do outro no cubo, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Este extrator também pode ser utilizado com o auxiliar hidráulico n.º 1.50 sem necessitar de qualquer casquilho de redução, A pedido, este extrator também está disponível com pernas adicionais e extensível até 6 braços, Superfície do fuso nitrocarbonetada, resistente ao desgaste e à corrosão, o fuso permanece liso e limpo - não é necessário lubrificar ou passar óleo, A travessa pode ser combinada com outros modelos de fuso/gancho e comprimentos do kit de construção do extrator GEDORE

Números do artigo

Referência 6M401526
EAN 4036976125139
UBB 500642655020
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1305425
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.