text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4-3 Saca-polia universal Externo/Interno com 3 braços Largura do mordente 450 mm Profundidade do mordente 300 mm

Referência 9N634204
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 300

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 300
Largura do pé de gancho (mm) 36
Profundidade do pé de gancho (mm) 28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 6.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '530.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 450
Marca Gedore
Model 1.07/4-3

Números do artigo

Referência 9N634204
EAN 4036976125115
UBB 500642654866
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1305085
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.