Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
3Q469872
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
Gedore 1.07/31-B Saca-polia universal externo/interno com 3 braços Largura do mordente 250 mm Profundidade do mordente 200 mm
Adiconar catálogo
Referência
3Q469872
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
280
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
280
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
200
Largura do pé de gancho (mm)
36
Profundidade do pé de gancho (mm)
28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
6.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '400.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
250
Marca
Gedore
Model
1.07/31-B
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Pernas rígidas forjadas numa só peça, Travão da perna - evita o deslizamento involuntário da perna. A perna pode ser deslizada ao longo da viga transversal com o premir de um botão, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, As pernas extra ou de substituição aumentam a versatilidade, Atualizável com fuso hidráulico (ver quadro), Atualizável com fuso hidráulico (ver quadro)
Números do artigo
Referência
3Q469872
EAN
4036976121629
UBB
500642656432
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1957996