text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A-E Saca-polia de desengate rápido Extrator externo/interno com 3 braços 200 mm largura do maxilar 150 mm profundidade do maxilar

Referência 0M146126
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 150
Largura do pé de gancho (mm) 30
Profundidade do pé de gancho (mm) 18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '260.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 200
Com ajuste rápido Sim
Marca Gedore
Model 1.07/2A-E

Descrição

Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), gancho forjado a quente, ganchos autoportantes com perfil em T para uma ligação por encaixe, ajuste rápido patenteado para uma regulação e reajuste simples e seguros - sem a utilização de ferramentas, Pode ser utilizado como extrator interno, reposicionando os ganchos, Superfície do fuso nitrocarbonetada, resistente ao desgaste e à corrosão, o fuso permanece liso e limpo - não é necessário lubrificar ou passar óleo, A travessa pode ser combinada com outros modelos de fuso/gancho e comprimentos do kit de construção do extrator GEDORE

Números do artigo

Referência 0M146126
EAN 4036976106435
UBB 500642658669
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1227459
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.