text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/21-B Saca-polia universal externo/interno com 3 braços 160 mm largura do mordente 150 mm profundidade do mordente

Referência 6D417735
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 150
Largura do pé de gancho (mm) 30
Profundidade do pé de gancho (mm) 24
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '220.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 160
Marca Gedore
Model 1.07/21-B

Descrição

Pernas rígidas forjadas numa só peça, Travão da perna - evita o deslizamento involuntário da perna. A perna pode ser deslizada ao longo da viga transversal com o premir de um botão, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, Pernas extra ou de substituição aumentam a versatilidade, Atualizável com fuso hidráulico (ver quadro), Atualizável com fuso hidráulico (ver quadro)

Números do artigo

Referência 6D417735
EAN 4036976121605
UBB 500642656010
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1957961
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.