Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
8V530568
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
Gedore 1.07/2 Saca-polia universal externo/interno com 3 braços Largura do mordente 160 mm Profundidade do mordente 150 mm
Adiconar catálogo
Referência
8V530568
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Largura do pé de gancho (mm)
30
Profundidade do pé de gancho (mm)
18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '220.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
160
Marca
Gedore
Model
1.07/2
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, Pernas extra ou de substituição aumentam a versatilidade, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Gancho de extração com ligação roscada comprovada para uma ligação por fricção, Pode ser utilizado como extrator externo e interno reposicionando os ganchos, Superfície do fuso nitrocarburizada, resistente ao desgaste e à corrosão, o fuso mantém-se liso e limpo - não é necessário lubrificar, a travessa pode ser combinada com outros modelos de fuso/gancho e comprimentos do kit de construção do extrator GEDORE, ganchos intercambiáveis disponíveis para várias profundidades de aperto
Números do artigo
Referência
8V530568
EAN
4036976103885
UBB
500642653876
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8114160