Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
6A278021
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
Gedore 1.07/2-E Saca-polia de desengate rápido 3 braços externo/interno 160 mm largura do maxilar 150 mm profundidade do maxilar
Adiconar catálogo
Referência
6A278021
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Largura do pé de gancho (mm)
30
Profundidade do pé de gancho (mm)
18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '220.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
160
Com ajuste rápido
Sim
Marca
Gedore
Model
1.07/2-E
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), gancho forjado a quente, ganchos autoportantes com perfil em T para uma ligação por encaixe, ajuste rápido patenteado para uma regulação e reajuste simples e seguros - sem a utilização de ferramentas, Pode ser utilizado como extrator interno, reposicionando os ganchos, Superfície do fuso nitrocarbonetada, resistente ao desgaste e à corrosão, o fuso permanece liso e limpo - não é necessário lubrificar ou passar óleo, A travessa pode ser combinada com outros modelos de fuso/gancho e comprimentos do kit de construção do extrator GEDORE
Números do artigo
Referência
6A278021
EAN
4036976106428
UBB
500642658412
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1227335