Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
8L425842
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
Gedore 1.07/1A1-B Saca-polia universal externo/interno com 3 braços 130 mm largura do mordente 100 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
8L425842
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
100
Largura do pé de gancho (mm)
22
Profundidade do pé de gancho (mm)
15
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '180.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
130
Marca
Gedore
Model
1.07/1A1-B
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Pernas rígidas forjadas numa só peça, Travão da perna - evita o deslizamento involuntário da perna. A perna pode ser deslizada ao longo da viga transversal com o premir de um botão, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, Pernas extra ou de substituição aumentam a versatilidade, Atualizável com fuso hidráulico (ver quadro), Atualizável com fuso hidráulico (ver quadro)
Números do artigo
Referência
8L425842
EAN
4036976121599
UBB
500642655855
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1957953