text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/11-B Saca-polia universal externo/interno com 3 braços 90 mm largura do mordente 100 mm profundidade do mordente

Referência 2B618103
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 100
Largura do pé de gancho (mm) 22
Profundidade do pé de gancho (mm) 15
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '140.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 90
Marca Gedore
Model 1.07/11-B

Descrição

Pernas rígidas forjadas numa só peça, Travão da perna - evita o deslizamento involuntário da perna. A perna pode ser deslizada ao longo da viga transversal com o premir de um botão, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, As pernas extra ou de substituição aumentam a versatilidade, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela)

Números do artigo

Referência 2B618103
EAN 4036976121582
UBB 500642655699
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1957945
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.