text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1 Saca-polia universal externo/interno com 3 braços 90 mm largura do mordente 100 mm profundidade do mordente

Referência 6V260208
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 100

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 100
Largura do pé de gancho (mm) 22
Profundidade do pé de gancho (mm) 12
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '140.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 90
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.07/1

Números do artigo

Referência 6V260208
EAN 4036976103861
UBB 500642653462
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8113940
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.