Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
3E597711
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
Gedore 1.06/S2A-E Puxador rápido externo com 2 braços 200 mm largura do mordente 150 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
3E597711
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Largura do pé de gancho (mm)
40
Profundidade do pé de gancho (mm)
7
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
5
Divisão da escala
Sim
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
200
Com ajuste rápido
Sim
Marca
Gedore
Model
1.06/S2A-E
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Particularmente adequado para locais de difícil acesso, Escala para ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com uma aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Pernas de libertação rápida para uma montagem e regulação rápidas e fáceis, Pernas de libertação rápida para uma montagem e regulação rápidas e fáceis
Números do artigo
Referência
3E597711
EAN
4036976123487
UBB
500642646466
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
2015730