text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S1A-E Puxador rápido externo com 2 braços 140 mm largura do mordente 100 mm profundidade do mordente

Referência 5F933820
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 2.5
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 100

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 2.5
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 100
Largura do pé de gancho (mm) 29.8
Profundidade do pé de gancho (mm) 7.5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.7
Divisão da escala Sim
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 140
Com ajuste rápido Sim
Marca Gedore
Código do produto 82055980
Model 1.06/S1A-E

Números do artigo

Referência 5F933820
EAN 4036976123463
UBB 500642646045
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 2015714
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.