Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
1G872714
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
Gedore 1.06/S1-E Extrator rápido externo com 2 braços Largura do mordente 100 mm Profundidade do mordente 100 mm
Adiconar catálogo
Referência
1G872714
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
100
Largura do pé de gancho (mm)
29.8
Profundidade do pé de gancho (mm)
7.5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.7
Divisão da escala
Sim
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
100
Com ajuste rápido
Sim
Marca
Gedore
Model
1.06/S1-E
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Particularmente adequado para locais de difícil acesso, Escala para um ajuste uniforme das pernas de tração. Permite uma tração centrada, com uma aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Pernas de libertação rápida para uma montagem e ajuste rápidos e fáceis, Pernas de libertação rápida para uma montagem e ajuste rápidos e fáceis
Números do artigo
Referência
1G872714
EAN
4036976123456
UBB
500642645880
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
2015706