text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/40 Saca-polia externo/interno com 2 braços 520 mm largura do mordente 200 mm profundidade do mordente

Referência 4U483885
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 200
Largura do pé de gancho (mm) 36
Profundidade do pé de gancho (mm) 28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 6.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '600.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 520
Marca Gedore
Model 1.06/40

Descrição

Modelo robusto, concebido para rigidez e utilização em trabalhos pesados, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, O alcance pode ser aumentado tanto através da utilização de pernas de tração em comprimentos especiais, como através da utilização de extensões, O alcance pode ser aumentado tanto através da utilização de pernas de tração em comprimentos especiais, como através da utilização de extensões

Números do artigo

Referência 4U483885
EAN 4036976103755
UBB 500642639453
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8112620
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.