Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
9N501689
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
Gedore 1.06/4-5 Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 520 mm largura do maxilar 500 mm profundidade do maxilar
Adiconar catálogo
Referência
9N501689
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
36
Força de tração máxima (N)
10
Comprimento da rosca (mm)
310
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
36
Força de tração máxima (N)
10
Comprimento da rosca (mm)
310
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
500
Largura do pé de gancho (mm)
36
Profundidade do pé de gancho (mm)
28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
6.5
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '600.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
520
Marca
Gedore
Model
1.06/4-5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9N501689
EAN
4036976103731
UBB
500642642085
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8112460