text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A1-B Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 340 mm largura do mordente 200 mm profundidade do mordente

Referência 4C626659
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 200
Largura do pé de gancho (mm) 36
Profundidade do pé de gancho (mm) 32
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 5
Divisão da escala Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '430.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 340
Marca Gedore
Model 1.06/3A1-B

Descrição

Pernas rígidas forjadas numa só peça, Travão da perna - evita o deslizamento involuntário da perna. A perna pode ser deslizada ao longo da viga transversal com o premir de um botão, Escala para um ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, As pernas extra ou de substituição aumentam a versatilidade, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela)

Números do artigo

Referência 4C626659
EAN 4036976121018
UBB 500642638612
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1956396
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.