text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A-5 Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 350 mm de largura do mordente 500 mm de profundidade do mordente

Referência 1N628154
Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 27
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 280
Número de ganchos 2

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 27
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 500
Largura do pé de gancho (mm) 36
Profundidade do pé de gancho (mm) 28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 6.5
Divisão da escala Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '420.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 350
Marca Gedore
Código do produto 82055980
Model 1.06/3A-5

Descrição

Escala para um ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Pernas estendidas, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, As pernas extra ou de substituição aumentam a versatilidade, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela)

Números do artigo

Referência 1N628154
EAN 4036976103724
UBB 500642641418
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8112380
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.