Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
4R832645
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
Gedore 1.06/3 Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 250 mm largura do mordente 200 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
4R832645
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
200
Largura do pé de gancho (mm)
36
Profundidade do pé de gancho (mm)
28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
6.5
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '330.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
250
Marca
Gedore
Model
1.06/3
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Design robusto forjado em gota, escala para ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, As pernas extra ou de substituição aumentam a versatilidade, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela)
Números do artigo
Referência
4R832645
EAN
4036976104202
UBB
500642636061
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8000740