text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-4 Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 250 mm largura do mordente 400 mm profundidade do mordente

Referência 0N108667
Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 27
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 27
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 400
Largura do pé de gancho (mm) 36
Profundidade do pé de gancho (mm) 28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 6.5
Divisão da escala Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '330.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 250
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.06/3-4

Números do artigo

Referência 0N108667
EAN 4036976103465
UBB 500642640675
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8109080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.